Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30235ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AE7NAB 5ZL01

AKRO-MILS 30235ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete

Raktáron
Tétel: AE7NAB Modell: 30235ESDKereszthivatkozás: 5ZL01
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
€96.41 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vezetővezeték
színekFekete
Magasság5 "hogy 6"
Belső magasság4 3 / 4 "
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség10 "
Hossz10 "hogy 12"
Külső magasság5"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség6
StílusDisszipatív
Felületi ellenállás106 - 108 Ohm / négyzetméter
Súly kapacitás50 lbs.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességMagasságBelső magasságA csomag mennyiségSúly kapacitásSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
AKRO-MILS 30210ESD Esd vezetőképes rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXM 5ZK97 30210 ESD4 1 / 8 "3 "hogy 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "hogy 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€17.57
AKRO-MILS 30220ESD Esd vezetőképes rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXN 5ZK98 30220 ESD4 1 / 8 "3 "hogy 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "hogy 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€23.89
AKRO-MILS 30230ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXP 5ZK99 30230 ESD5 1 / 2 "5 "hogy 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "hogy 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€55.06
AKRO-MILS 30240ESD Esd vezetőképes rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, fekete | AE7NAC 5ZL02 30240 ESD8 1 / 4 "6 "hogy 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "hogy 10"14 "6 9 / 16 "€144.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30235ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete
€96.41 /Mértékegység