Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30210ESD Esd vezetőképes rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXM 5ZK97

AKRO-MILS 30210ESD Esd vezetőképes rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete

Raktáron
Tétel: AE7MXM Modell: 30210ESDKereszthivatkozás: 5ZK97
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
€17.57 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vezetővezeték
színekFekete
Magasság3 "hogy 4"
Belső magasság2 13 / 16 "
Belső hossza4 3 / 4 "
Belső szélesség3 7 / 16 "
Hossz5 "hogy 6"
Külső magasság3"
Külső hossz5 3 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség24
StílusDisszipatív
Felületi ellenállás106 - 108 Ohm / négyzetméter
Súly kapacitás10 lbs.
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességMagasságBelső magasságA csomag mennyiségSúly kapacitásSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
AKRO-MILS 30220ESD Esd vezetőképes rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXN 5ZK98 30220 ESD4 1 / 8 "3 "hogy 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "hogy 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€23.89
AKRO-MILS 30230ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXP 5ZK99 30230 ESD5 1 / 2 "5 "hogy 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "hogy 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€55.06
AKRO-MILS 30235ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AE7NAB 5ZL01 30235 ESD11 "5 "hogy 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "hogy 12"10 1 / 4 "10 "€96.41
AKRO-MILS 30240ESD Esd vezetőképes rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, fekete | AE7NAC 5ZL02 30240 ESD8 1 / 4 "6 "hogy 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "hogy 10"14 "6 9 / 16 "€144.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30210ESD Esd vezetőképes rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete
€17.57 /Mértékegység