Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30240ESD Esd vezetőképes rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, fekete | AE7NAC 5ZL02

AKRO-MILS 30240ESD Esd vezetőképes rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, fekete

Raktáron
Tétel: AE7NAC Modell: 30240ESDKereszthivatkozás: 5ZL02
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
€144.44 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vezetővezeték
színekFekete
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság6 3 / 4 "
Belső hossza14 "
Belső szélesség6 9 / 16 "
Hossz14 "hogy 16"
Külső magasság7"
Külső hossz14 3 / 4 "
Külső szélesség8 1 / 4 "
A csomag mennyiség12
StílusDisszipatív
Felületi ellenállás106 - 108 Ohm / négyzetméter
Súly kapacitás60 lbs.
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 40245, 29302

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességMagasságBelső magasságA csomag mennyiségSúly kapacitásSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
AKRO-MILS 30210ESD Esd vezetőképes rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXM 5ZK97 30210 ESD4 1 / 8 "3 "hogy 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "hogy 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€17.57
AKRO-MILS 30220ESD Esd vezetőképes rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXN 5ZK98 30220 ESD4 1 / 8 "3 "hogy 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "hogy 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€23.89
AKRO-MILS 30230ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AE7MXP 5ZK99 30230 ESD5 1 / 2 "5 "hogy 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "hogy 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€55.06
AKRO-MILS 30235ESD Esd vezetőképes rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AE7NAB 5ZL01 30235 ESD11 "5 "hogy 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "hogy 12"10 1 / 4 "10 "€96.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30240ESD Esd vezetőképes rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, fekete
€144.44 /Mértékegység