Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30235BLUE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS 30235KÉK akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AE6ZEZ Modell: 30235BLUEKeresztszám: 5W867 / 5TFT4
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
€23.82 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekKék
Magasság5 "hogy 6"
Belső alsó hossza9"
Belső magasság4 3 / 4 "
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség10 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság5"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség6
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 30235BLUE akasztható és rakható szemetes készletek tárolására és rendszerezésére szolgál az egészségügyi, hardver-, elektronikai és élelmiszeripari iparban, valamint a kereskedelmi raktárakban. Ez a szemetes egymásra rakható, és felakasztható lamellákra, panelekre, kocsikra és sínes állványokra.

Jellemzők:

  • Az Akro-Mils 30235BLUE akasztó- és egymásra rakható szemetes extra széles, csúszásgátló ütközőkkel ellátott rakodóperemekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák az egymásra rakott tartályok lecsúszását.
  • Kék színkóddal van ellátva a készletek egyszerű azonosítása és az összeszerelési idő lerövidítése érdekében.
  • Ez a tartály 10-7/8 hüvelykes hosszúságú, és ívelt aljú elülső garattal rendelkezik a tartalom könnyű visszakeresése/tárolása érdekében.
  • Ipari minőségű polimerekből öntötték, hogy ellenálljanak a korróziónak, gyenge savaknak és lúgoknak, és normál terhelési körülmények között ne repedjenek vagy hajlítsanak.
  • Ennek a szemetesnek a megerősített oldalbordái további szilárdságot biztosítanak, miközben egymásra vannak rakva, hogy megakadályozzák a falak szétterülését a terhelés miatt.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils hosszosztó: Ezek a hosszelválasztók elkülönítik a tárolt tartalmat az Akro-Mils 30235BLUE hosszában.
  • Akro-Mils kártyatartó: Ezek a kártyatartók a szemetes nagy elülső címketerületére illeszkednek a készletek egyszerű azonosítása érdekében.
  • AkroBin fedél: Ezek az átlátszó fedelek porvédelmet és nagyobb biztonságot nyújtanak a szemetes számára.
  • Akro-Mils Bin Rail: Az Akro-Mils 30235BLUE szemetes teljes szélességű akasztópereme ezekhez az acél tárolósínekhez csatlakozik, így panelekre vagy polcokra akasztható.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Akro-Mils 30235BLUE teherbírása?

V. Ez az Akro-Mils 30235BLUE akár 50 font terhelést is képes kezelni.

K. Hány osztóhely áll rendelkezésre ebben az Akro-Mils 30235BLUE-ban?

V. Az AkroBin három hosszúságú elválasztónyílása lehetővé teszi az elválasztók egyszerű felszerelését és a tárolórekeszek testreszabását.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30235STONE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kő | AB3MWF 1UGN5 30235KŐ6€23.82
AKRO-MILS 30235GREEN Függeszték/Stack Bin, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZM 2RV69 30235ZÖLDZöld6€23.82
AKRO-MILS 30235BLACK akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTP 3HRY3 30235FEKETEFekete6€23.82
AKRO-MILS 30235SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GRB 4KER6 30235 SCLARSzűrő kikapcsolása6€24.45
AKRO-MILS 30235RED akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros | AE6ZEX 5W865 30235REDPiros6€23.82
AKRO-MILS 30235YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFE 5W872 30235YELLOSárga6€23.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30235KÉK akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék
€23.82 /Mértékegység