Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30235YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFE 5W872

AKRO-MILS 30235YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AE6ZFE Modell: 30235YELLOKereszthivatkozás: 5W872
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
€23.39 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSárga
Magasság5 "hogy 6"
Belső alsó hossza9"
Belső magasság4 3 / 4 "
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség10 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság5"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség6
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30235STONE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kő | AB3MWF 1UGN5 30235KŐ6€23.39
AKRO-MILS 30235GREEN Függeszték/Stack Bin, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZM 2RV69 30235ZÖLDZöld6€23.82
AKRO-MILS 30235BLACK akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTP 3HRY3 30235FEKETEFekete6€23.39
AKRO-MILS 30235SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GRB 4KER6 30235 SCLARSzűrő kikapcsolása6€24.45
AKRO-MILS 30235RED akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros | AE6ZEX 5W865 30235REDPiros6€23.39
AKRO-MILS 30235BLUE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEZ 5W867 30235KÉKKék6€23.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30235YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, sárga
€23.39 /Mértékegység