Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 402305KY86 szemeteselválasztó, fekete, 6 db-os csomag | AE4JFW 5KY86

AKRO-MILS 402305KY86 szemetes elválasztó, fekete, 6 db

Raktáron
Tétel: AE4JFW Típus: 402305KY86Kereszthivatkozás: 5KY86
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
€33.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeloszt
színekFekete
Magasság4 2 / 5 "
Hossz10 1 / 3 "
AnyagIpari minőségű polimerek
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)28.79
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

A 40230 db-os kiszerelésben kapható Akro-Mils 6 szemetes elválasztó egy függesztett és egymásra rakható szemetes belsejének felosztására szolgál. Ezek az Akro-Mils elválasztók hosszában elférnek egy szemetes elválasztó nyílásában, így több tételt tárolhatnak egyetlen szemetesben, miközben elválasztják és biztonságosan tartják őket.

Jellemzők:

  • A 40230 darabos kiszerelésben kapható Akro-Mils 6 szemetes elválasztó nem engedi, hogy az elkülönített tárgyak más rekeszekbe kerüljenek.
  • Ennek a fekete színű szemetes elválasztónak a vastagsága 1/4 hüvelyk.
  • Ezeknek az Akro-Mils elválasztóknak a magassága 4-13/32 hüvelyk, teljes hossza pedig 10-21/64 hüvelyk.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akasztható és egymásra rakható szemetesek: Az Akro-Mils 40230 szemetes elválasztó beilleszthető az Akro-Mils elválasztó nyílásaiba 30230, 30235 & 30255 akasztó és egymásra rakható szemetesek.
  • Akro-Mils szélességosztó: A kiválasztott akasztható és rakható szemetesek is felszerelhetők ezekkel a szélességelválasztókkal az anyagok válogatásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez az Akro-Mils 40230 szemetes elválasztó?

A. Az Akro-Mils elválasztók ipari minőségű polimerből készülnek a korrózióállóság és a repedések/törések megakadályozása érdekében normál terhelési körülmények között.

K. Hogyan kell felszerelni az Akro-Mils 40230 szemeteselválasztót?

V. Ezek az Akro-Mils elválasztók könnyen becsúsztathatók az AkroBin hosszúságú osztónyílásaiba.

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
AKRO-MILS 42165 osztó, 15 1/4 x 4 1/2 hüvelyk, fekete, 9 hüvelykes rekesz szélesség, polimer | CJ2AMM 45YM69 421656€41.55
ajánlatkérés
AKRO-MILS 42162 osztó, 15 1/4 x 2 hüvelyk méretű, fekete, 9 1/8 hüvelykes rekesz szélesség, polimer | CJ2AMN 45YM67 421626€19.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 402305KY86 szemetes elválasztó, fekete, 6 db
€33.30 /csomag