Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30230BLACK akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTM 3HRY1

AKRO-MILS 30230FEKETE akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete

Raktáron
Tétel: AC9NTM Modell: 30230BLACKKereszthivatkozás: 3HRY1
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
€13.18 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekFekete
Magasság5 "hogy 6"
Belső alsó hossza9"
Belső magasság4 3 / 4 "
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség4 3 / 8 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség30 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma3
Külső magasság5"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség5 1 / 2 "
A csomag mennyiség12
Szélesség5 "hogy 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30230STONE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kő | AB3MWD 1UGN3 30230KŐ12€13.18
AKRO-MILS 30230GREEN Függeszték/Stack Bin, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZK 2RV67 30230ZÖLDZöld12€13.18
AKRO-MILS 30230RED akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros | AC3TKP 2W074 30230REDPiros12€13.18
AKRO-MILS 30230BLUE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék | AC3TRQ 2W778 30230KÉKKék12€13.18
AKRO-MILS 30230SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GRA 4KER5 30230 SCLARSzűrő kikapcsolása12€12.79
AKRO-MILS 30230PURPL akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, lila | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLLila12€14.50
AKRO-MILS 30230YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFD 5W871 30230YELLOSárga12€13.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30230FEKETE akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete
€13.18 /Mértékegység