Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30230BLUE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék | AC3TRQ 2W778

AKRO-MILS 30230KÉK akasztó/halmozott tálca, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AC3TRQ Modell: 30230BLUEKeresztszám: 2W778 / 5TFT1
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
€13.18 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekKék
Magasság5 "hogy 6"
Belső alsó hossza9"
Belső magasság4 3 / 4 "
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség4 3 / 8 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség30 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma3
Külső magasság5"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség5 1 / 2 "
A csomag mennyiség12
Szélesség5 "hogy 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 30230BLUE akasztható és rakható szemetes ideális raktárkészletek / cikkek tárolására és rendszerezésére a raktárakban, valamint az egészségügyi, elektronikai, hardver- és vendéglátóiparban. Ez a szemetes összerakható egy tárolószekrényre, vagy felakasztható lamellákra és panelekre, lamellákra és sínes állványokra.

Jellemzők:

  • Az Akro-Mils 30230BLUE akasztó- és egymásra rakható szemetes extra széles, csúszásgátló ütközővel rendelkezik a stabilitás érdekében, amely megakadályozza az egymásra rakott tárolóedények lecsúszását.
  • Megerősített oldalbordákkal rendelkezik a nagyobb szilárdság érdekében, miközben egymásra van rakva, hogy megakadályozza a falak szétterülését a terhelés miatt.
  • Ennek a tartálynak ívelt aljú garatelőlapja van, amely megkönnyíti a tárolt tartalom visszakeresését.
  • Az AkroBin egy hosszú és három szélességű elválasztónyílása lehetővé teszi a rekeszek egyszerű testreszabását.
  • Ez a szemetes kék színkóddal van ellátva a készletek egyszerű azonosítása és az összeszerelési idő lerövidítése érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils hosszosztó: Ezek a hosszelválasztók elkülönítik a tárolt tételeket az AkroBin 30230BLUE hosszában.
  • Akro-Mils szélességosztó: Ezek a szélességelválasztók elkülönítik a tárolt tartalmat az AkroBin szélessége mentén.
  • Akro-Mils kártyatartó: Ezek a kártyatartók elülső címkenyílást biztosítanak a szemetes nagy elülső címketerületén azonosítás céljából.
  • AkroBin fedelek: Ezek a fedők eltakarják a tárolt tartalmat a portól és biztonságot nyújtanak.
  • Akro-Mils Bin Rail: Ezek az acél szemetestartó sínek lehetővé teszik, hogy a szemetes a panelek vagy polcok között akassza le a szemetes teljes szélességű akasztóperemét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az AkroBin 30230BLUE terhelhetősége?

V. Ez az Akro-Mils 30230BLUE akár 30 font terhelést is képes kezelni.

K. Miből készült ez az Akro-Mils 30230BLUE?

V. Ezt az Akro-Mils 30230BLUE-t ipari minőségű polimerekből öntötték, hogy normál terhelés mellett megakadályozzák a repedést vagy elhajlást. Ez a szemetes korrózióálló és ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak is.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30230STONE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kő | AB3MWD 1UGN3 30230KŐ12€13.18
AKRO-MILS 30230GREEN Függeszték/Stack Bin, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZK 2RV67 30230ZÖLDZöld12€13.18
AKRO-MILS 30230RED akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros | AC3TKP 2W074 30230REDPiros12€13.18
AKRO-MILS 30230BLACK akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTM 3HRY1 30230FEKETEFekete12€13.18
AKRO-MILS 30230SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GRA 4KER5 30230 SCLARSzűrő kikapcsolása12€12.79
AKRO-MILS 30230PURPL akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, lila | AE6KHM 5TFT0 30230PURPLLila12€14.50
AKRO-MILS 30230YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFD 5W871 30230YELLOSárga12€13.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30230KÉK akasztó/halmozott tálca, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék
€13.18 /Mértékegység