Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30220RED akasztó/halmozott rekesz, 3 hüvelyk magasság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 7-3/8 hüvelyk hosszúság, piros | AC3TKN 2W073

AKRO-MILS 30220PIROS akasztó/halmozott rekesz, 3 hüvelyk magasság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 7-3/8 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AC3TKN Modell: 30220REDKereszthivatkozás: 2W073
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
€5.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekPiros
Magasság3 "hogy 4"
Belső alsó hossza6"
Belső magasság2 13 / 16 "
Belső hossza6 3 / 4 "
Belső szélesség3 7 / 16 "
Hossz6 "hogy 8"
Terhelhetőség10 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság3"
Külső hossz7 3 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség24
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.27
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30220STONE akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kő | AB3MWB 1UGN1 30220KŐ24€5.83
AKRO-MILS 30220GREEN akasztó/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZJ 2RV66 30220ZÖLDZöld24€5.83
AKRO-MILS 30220BLUE akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kék | AC3TRP 2W777 30220KÉKKék24€5.83
AKRO-MILS 30220BLACK akasztó/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTK 3HRX8 30220FEKETEFekete24€5.83
AKRO-MILS 30220SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GQY 4KER3 30220 SCLARSzűrő kikapcsolása24€5.65
AKRO-MILS 30220YELLO akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk magasság, 3 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFC 5W870 30220YELLOSárga24€5.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30220PIROS akasztó/halmozott rekesz, 3 hüvelyk magasság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 7-3/8 hüvelyk hosszú, piros
€5.83 /Mértékegység