Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWSERVE 16-062-11 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AHA 1R311

FLOWSERVE 16-062-11 Szivattyútömítés 5/8 In

Raktáron
Tétel: AB3AHA Modell: 16-062-11Kereszthivatkozás: 1R311
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
€11.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés
Anyagi tartalmi kódBMFJF
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Névleges munkahossz (in.)0.718
Csere a következőre:5P403, 5P404
Tömítés típusa16
Ülésfurat1.187 "
Ülésvastagság0.343 "
Tengelyméret5/8 hüvelyk
Szabványos ipari tömítésszám100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8484200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésTömítés típusaÁr
FLOWSERVE 16-062-15 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGQ 1R300 16-062-15Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés400 F-25 ° F16€51.03
FLOWSERVE 21-112-41 tömítés szivattyú tengely | AB3AGR 1R301 21-112-41Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€43.74
FLOWSERVE 68-062-11 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGT 1R302 68-062-11Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F68€63.73
FLOWSERVE 16-062-04 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGU 1R303 16-062-04Egységes rotációs csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F16€20.74
FLOWSERVE 21-062-22 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGV 1R304 21-062-22Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€33.60
FLOWSERVE 68-062-13 Tömítés szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGW 1R306 68-062-13Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F68€21.38
FLOWSERVE 21-062-07 Tömítő szivattyú tengely 5/8 hüvelyk | AB3AGX 1R307 21-062-07Csere szivattyú tengelytömítés225 F-40 ° F21€25.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWSERVE 16-062-11 Szivattyútömítés 5/8 In
€11.83 /Mértékegység