Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30220BLUE akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kék | AC3TRP 2W777

AKRO-MILS 30220KÉK akasztó/halmozott tálca, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AC3TRP Modell: 30220BLUEKereszthivatkozás: 2W777
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
€5.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekKék
Magasság3 "hogy 4"
Belső alsó hossza6"
Belső magasság2 13 / 16 "
Belső hossza6 3 / 4 "
Belső szélesség3 7 / 16 "
Hossz6 "hogy 8"
Terhelhetőség10 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság3"
Külső hossz7 3 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség24
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.27
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 30220BLUE műanyag tárolótartály célja a készlet ellenőrzése, az összeszerelési idő lerövidítése és az alkatrészkezelés csökkentése. Biztonságosan egymásra rakható hasonló egységek tetején, polcokon ül, és állványokon, paneleken, síneken és kocsikon lóg.

Jellemzők:

  • Az egység megerősített oldalbordáival ellátott csúszásgátló ütközője megakadályozza, hogy az egymásra rakott kukák előre mozduljanak és szétterüljenek egymásra rakott állapotban.
  • Tartozik hozzá egy teljes szélességű akasztóperem, amely akasztórendszereken támogatja a kukát.
  • Az ívelt alsó garat elülső része az apró alkatrészek könnyű visszavétele érdekében.
  • Ennek az egységnek nagy elülső címketerülete van, amely lehetővé teszi a könnyű kódolást és beolvasást.
  • Extra széles egymásra rakható párkánya stabilitást biztosít, helyet takarít meg és megakadályozza a kiömlést.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils 40220 elválasztó: Lehetővé teszik testreszabható rekeszméretek létrehozását. Használhatók anyák / csavarok / csavarok, iskolai és irodai kellékek, valamint kézműves, varrás és művészeti kiegészítők elkülönítésére.
  • Akro-Mils 30221CRY fedők: Az egy darabból álló kialakítás gyorsan bepattan az Akro-Mils 30220 rekeszekbe öntött lyukakba a könnyű összeszerelés érdekében. Pormentesen és védetten tartják a tartalmat.
  • Akro-Mils 29301 Kártyatartók: Segítenek egyértelműen azonosítani a szemetes tartalmát. Ezek az átlátszó kártyatartók könnyen elférnek a szemetes meglévő kártyatartó nyílásában.
  • Akro-Mils 30148 Falra szerelhető acélsínek: Ezek a 48 hüvelykes acélsínek bármilyen falra biztonságosan rögzíthetők, lehetővé téve az Akro-Mils 30220 szemetesek felakasztását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez az egység?

A. Az Akro-Mils 30220BLUE szemetes nagy ütésálló polipropilén szerkezettel rendelkezik, amelyet nem befolyásolnak gyenge savak és lúgok. Ezenkívül víz-, rozsda- és korrózióállóvá teszi az egységet.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30220STONE akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kő | AB3MWB 1UGN1 30220KŐ24€5.83
AKRO-MILS 30220GREEN akasztó/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZJ 2RV66 30220ZÖLDZöld24€5.83
AKRO-MILS 30220RED akasztó/halmozott rekesz, 3 hüvelyk magasság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 7-3/8 hüvelyk hosszúság, piros | AC3TKN 2W073 30220REDPiros24€5.83
AKRO-MILS 30220BLACK akasztó/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTK 3HRX8 30220FEKETEFekete24€5.83
AKRO-MILS 30220SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GQY 4KER3 30220 SCLARSzűrő kikapcsolása24€5.65
AKRO-MILS 30220YELLO akasztható/halmozott rekesz, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk magasság, 3 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFC 5W870 30220YELLOSárga24€5.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30220KÉK akasztó/halmozott tálca, 7-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kék
€5.83 /Mértékegység