Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30170GREEN polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCA 1UMT2

AKRO-MILS 30170ZÖLD polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AB3PCA Modell: 30170GREENKereszthivatkozás: 1UMT2
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
€15.71 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekZöld
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség10 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség11 1 / 8 "
A csomag mennyiség12
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)30.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30170SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQJ 40K446 30170 SCLARSzűrő kikapcsolása€17.19
AKRO-MILS 30170RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6ZDN 5W834 30170REDPiros€15.71
AKRO-MILS 30170BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZDY 5W843 30170KÉKKék€15.71
AKRO-MILS 30170YELLO polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEM 5W856 30170YELLOSárga€15.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30170ZÖLD polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld
€15.71 /Mértékegység