GREENLEE Rugalmas fúróhosszabbítók, 3/16 hüvelykes bitátmérő


Szűrő
Bit Dia .: 3 / 16 " , Átmérő: 3 / 16 " , Shank Átm.: 3 / 16 "
StílusModellHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
921-18
18 "18 "€75.66
B
921-36
36 "36 "€90.14

Rugalmas fúróhosszabbítók, 3/16 hüvelykes bitátmérő

A Greenlee rugalmas fúróhosszabbítók a fúrószárakhoz vannak rögzítve, hogy meghosszabbítsák a fúrószár hatótávolságát, és lehetővé tegyék mély lyukak fúrását, ideálisak építőipari és famegmunkálási alkalmazásokhoz. Rugalmas nyéllel rendelkeznek a kompakt területekhez való könnyű hozzáférés érdekében, valamint 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozós vevőegységükkel a legtöbb gyorsan cserélhető tartozék befogadására alkalmasak. A változatok 18 és 36 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?