Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30130YELLO polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEK 5W854

AKRO-MILS 30130YELLO polcos tálca, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AE6ZEK Modell: 30130YELLOKereszthivatkozás: 5W854
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
€9.57 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSárga
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség5 1 / 2 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség15 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség6 5 / 8 "
A csomag mennyiség12
Szélesség6 "hogy 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)19.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30130GREEN polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelykes magasság, zöld | AB3PBY 1UMR9 30130ZÖLDZöld€9.57
AKRO-MILS 30130RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3TNB 2W329 30130REDPiros€9.57
AKRO-MILS 30130SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQD 40K441 30130 SCLARSzűrő kikapcsolása€9.81
AKRO-MILS 30130BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZDW 5W841 30130KÉKKék€9.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30130YELLO polcos tálca, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga
€9.57 /Mértékegység