AKG C-14 Olajhűtő mobil 2-30 Gpm 14 LE eltávolítása | AD9RLC 4UJD4

AKG C-14 Olajhűtő Mobil 2-30 Gpm 14 LE Eltávolítás

Raktáron
Tétel: AD9RLC Modell: C-14Kereszthivatkozás: 4UJD4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€706.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus olajhűtő
Légáramlat1000 fpm
Áramlási tartományok (GPM)2 a 30
HP hő eltávolítva14
AnyagAlumínium
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet250 F
Teljes mélység1.77 "
Teljes magasság10.98 "
Teljes szélesség17.91 "
Port méretSAE # 12
típusMobil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.96
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8419501000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: COOL-LINE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPort méretÁr
AKG C-8 olajhűtő mobil 2-30 Gpm 8 LE eltávolítása | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€541.62
AKG C-20 olajhűtő mobil 2-30 Gpm 20 LE eltávolítása | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€903.99
AKG C-12 olajhűtő mobil 2-30 Gpm 12 lóerős eltávolítás | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€660.49
AKG C-18 olajhűtő mobil 2-30 Gpm 18 lóerős eltávolítás | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€731.38
AKG C-32 olajhűtő mobil 8-80 Gpm 32 LE eltávolítása | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€963.43
AKG C-48 olajhűtő mobil 8-80 Gpm 48 LE eltávolítása | AD9RLH 4UJD9 C-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€1,162.11
AKG C-66 olajhűtő mobil 8-80 Gpm 66 LE eltávolítása | AD9RLJ 4UJE1 C-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,489.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG C-14 Olajhűtő Mobil 2-30 Gpm 14 LE Eltávolítás
€706.06 /Mértékegység