Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-0505SS Férfi könyök 37 fokos cső x Jic | AB2ERE 1LNT2

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-0505SS Férfi könyök 37 fokos cső x Jic

Raktáron
Tétel: AB2ERE Modell: 6500-0505SSKereszthivatkozás: 1LNT2
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
€276.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFáklya x JIC
Fáklyamenet mérete1 / 2-20
Flare típus37 fok
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁS J16MEBO Férfi könyök 37 fokos cső x férfi | AB2ENN 1LNH4 J16MEBOLángolás x MNPT1-5/16-123500 psi1"€332.68
AIR-WAY GYÁRTÁS 6801-0404NWOSS Férfi könyökcső x O-gyűrű Boss x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSJIC x O-gyűrű főnök7 / 16-206000 psi1 / 4 "€61.59
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6801-0505NWOSS Férfi könyök 37 fok 5/16 hüvelyk | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSJIC x O-gyűrű főnök1 / 2-206000 psi5 / 16 "€279.85
AIR-WAY GYÁRTÁS 6801-0606NWOSS Férfi könyökcső x O-gyűrű Boss x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSJIC x O-gyűrű főnök9 / 16-186000 psi3 / 8 "€68.56
AIR-WAY GYÁRTÁS 6801-0808NWOSS Férfi könyökcső x O-gyűrű Boss x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSJIC x O-gyűrű főnök3 / 4-166000 psi1 / 2 "€179.38
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6801-1008NWOSS Férfi könyökcső x O-gyűrű Boss x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSJIC x O-gyűrű főnök3 / 4-165000 psi5 / 8 "€382.89
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6801-0810NWOSS Férfi könyökcső x O-gyűrű Boss x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSJIC x O-gyűrű főnök7 / 8-145000 psi1 / 2 "€386.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-0505SS Férfi könyök 37 fokos cső x Jic
€276.67 /Mértékegység