Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIROTRONICS THCU1023E tokozott időzítő relé 1023sec 2pin 1no | AF7JCE 21EW88

AIROTRONICS THCU1023E tokozott időzítő relé 1023 mp 2 tűs 1 nem

Raktáron
Tétel: AF7JCE Típus: THCU1023EKereszthivatkozás: 21EW88

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€48.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)1A
KapcsolatfelvételSPST-NO
FunkcióKésleltetés a gyártmányon
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Bemeneti feszültség19 - 265 VAC / 10 - 120 VDC
Felszerelésfelületi
teljesítményRelé
Pins2
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartomány1.00 mp 1023.00 mp-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBemeneti feszültségIdőzítő tartományÁr
AIROTRONICS THCU102S3E tokozott időzítő relé 102.3 mp 2 tű | AF7JCD 21EW87 THCU102S3EKésleltetés a gyártmányon19 - 265 VAC / 10 - 120 VDC0.01 mp 102.30 mp-ig.€39.60
AIROTRONICS THCU10230E tokozott időzítő relé 10230 mp 2 tű | AF7JCF 21EW89 THCU10230EKésleltetés a gyártmányon19 - 265 VAC / 10 - 120 VDC10.00 mp 10,230.00 mp-ig.€39.19
AIROTRONICS TEKRU075W tokozott időzítő relé 0.8 mp 1. tű | AF7JCG 21EW90 TEKRU075WIsmételje meg a villogó egyenlő be- és kikapcsolási idejét24 - 240 VAC / 12 - 48 VDCFix 0.80 mp.€32.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIROTRONICS THCU1023E tokozott időzítő relé 1023 mp 2 tűs 1 nem
€48.59 /Mértékegység