Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIROTRONICS TEKRU075W tokozott időzítő relé 0.8 mp 1. tű | AF7JCG 21EW90

AIROTRONICS TEKRU075W tokozott időzítő relé 0.8 mp 1. sz

Raktáron
Tétel: AF7JCG Modell: TEKRU075WKereszthivatkozás: 21EW90

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€32.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerPotenciométer
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)1A
KapcsolatfelvételSPST-NO
FunkcióIsmételje meg a villogó egyenlő be- és kikapcsolási idejét
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Bemeneti feszültség24 - 240 VAC / 12 - 48 VDC
Felszerelésfelületi
teljesítményRelé
Pins2
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartományFix 0.80 mp.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBemeneti feszültségIdőzítő tartományÁr
AIROTRONICS THCU102S3E tokozott időzítő relé 102.3 mp 2 tű | AF7JCD 21EW87 THCU102S3EKésleltetés a gyártmányon19 - 265 VAC / 10 - 120 VDC0.01 mp 102.30 mp-ig.€39.60
AIROTRONICS THCU1023E tokozott időzítő relé 1023sec 2pin 1no | AF7JCE 21EW88 THCU1023EKésleltetés a gyártmányon19 - 265 VAC / 10 - 120 VDC1.00 mp 1023.00 mp-ig.€48.59
AIROTRONICS THCU10230E tokozott időzítő relé 10230 mp 2 tű | AF7JCF 21EW89 THCU10230EKésleltetés a gyártmányon19 - 265 VAC / 10 - 120 VDC10.00 mp 10,230.00 mp-ig.€39.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIROTRONICS TEKRU075W tokozott időzítő relé 0.8 mp 1. sz
€32.26 /Mértékegység