AIRMASTER FAN 21343 Air Blaster, Direct Drive, High Stand, 3 Phase, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UNR 24MP-3X

AIRMASTER FAN 21343 légrobbantó, közvetlen meghajtású, magas állvány, 3 fázisú, propeller átmérője 24 hüvelyk

Tétel: CE7UNR Típus: 21343Kereszthivatkozás: 24MP-3X
€7,982.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Dia Dia.24 "
Penge anyagÖntött alumínium
Méretek29 x 55 x 68 "
Áramlási sebesség10500 Vö
Frekvencia60 Hz
Ház anyagaAcél
Kések száma4
Sebességek száma1
Teljesítmény értékelése3
Hangszint87 dB
Sebesség1725 rpm
Feszültségértékelés230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésDia Dia.MéretekÁramlási sebességKések számaTeljesítmény értékeléseHangszintSebességÁr
AIRMASTER FAN 21300 Air Blaster, közvetlen hajtás, magas állvány, 1 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UMX 18M-1/4 21300115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€4,185.49
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21301 Air Blaster, közvetlen meghajtású, magas állvány, 3 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UMY 18MP-1/4 21301230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€4,167.16
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21302 Air Blaster, közvetlen meghajtás, magas állvány, 1 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UMZ 18M-1/4X 21302115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€4,864.36
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21303 Air Blaster, közvetlen hajtás, magas állvány, 3 fázis, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UNA 18MP-1/4X 21303230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€4,868.18
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21310 Air Blaster, közvetlen hajtás, magas állvány, 1 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UNB 24M-1/4 21310115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€4,302.33
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21311 Air Blaster, közvetlen hajtás, magas állvány, 3 fázis, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7UNC 24MP-1/4 21311230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€4,284.00
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21312 Air Blaster, közvetlen meghajtás, magas állvány, 1 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UND 24M-1/4X 21312115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€4,975.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 21343 légrobbantó, közvetlen meghajtású, magas állvány, 3 fázisú, propeller átmérője 24 hüvelyk
€7,982.43 /Mértékegység