Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P14307 Clevis Pin fej nélküli 3/16 x 1 17/32 2 gyűrűvel | AC3WRT 2XAF2

APPROVED VENDOR P14307 Clevis Pin fej nélküli 3/16 x 1 17/32 2 gyűrűvel

Raktáron
Tétel: AC3WRT Modell: P14307Kereszthivatkozás: 2XAF2
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
€12.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1 17 / 32 "
Anyag1215 Steel
Teljes hossz1 17 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusBarázdátlan Fej nélküli
Használható hossz1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P14307 Clevis Pin fej nélküli 3/16 x 1 17/32 2 gyűrűvel
€12.08 /Mértékegység