AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 60 Hz, 115 V AC, Acél | AE2MNA 4YG70

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 1/3 LE, 60 Hz, 115 V AC, acél

Raktáron
Tétel: AE2MNA Modell: SVF-8ACKereszthivatkozás: 4YG70

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,005.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők13A
színeknarancs
Csatorna Dia.8"
Magasság18 "
HP1/3 LE
Hossz18 "
AnyagAcél
Max. Levegő nyomás1275 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekHPFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 50 Hz, 115 V AC, piros, acél | AG9YUE 23LJ27 SVF-8AC502.6APiros1/3 LE115/ 220V AC€873.29
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Axiálventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230V AC, 50Hz, Acél | CD6JXE SVF-8AC50G3APiros1/4 LE-€725.93
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méretű, 12V DC, 1/4 LE, 20A, Acél | CD6JXF SVF-8DC19A--12V DC€975.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 1/3 LE, 60 Hz, 115 V AC, acél
€1,005.97 /Mértékegység