AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 50 Hz, 115 V AC, piros, acél | AG9YUE 23LJ27

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 1/3 LE, 50 Hz, 115 V AC, piros, acél

Raktáron
Tétel: AG9YUE Modell: SVF-8AC50Kereszthivatkozás: 23LJ27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€873.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők2.6A
Ventilátor / ventilátor sebessége1450 RPM
színekPiros
Csatorna Dia.8"
Magasság14 2 / 5 "
HP1/3 LE
Hossz28 3 / 10 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air930 CFM
RPM3200 RPM
Sebességegyetlen
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKondenzátor
típusTengelyirányú
Feszültség115/ 220V AC
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekHPFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 60 Hz, 115 V AC, Acél | AE2MNA 4YG70 SVF-8AC13Anarancs1/3 LE115V AC€1,005.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Axiálventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230V AC, 50Hz, Acél | CD6JXE SVF-8AC50G3APiros1/4 LE-€725.93
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méretű, 12V DC, 1/4 LE, 20A, Acél | CD6JXF SVF-8DC19A--12V DC€975.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 1/3 LE, 50 Hz, 115 V AC, piros, acél
€873.29 /Mértékegység