AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-6ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes méret, 60 Hz, 8 hüvelyk átmérőjű, acél | CD6JXC

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6ACAN axiális tartályventilátor, 8 hüvelykes méret, 60 Hz, 8 hüvelyk átmérő, acél

Raktáron
Tétel: CD6JXC Modell: SVF-6ACAN

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,163.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők18A
színeknarancs
Csatorna Dia.8"
Csatorna hossza6 ft.
Csatorna mérete6 ft.
Magasság19 "
HP1/6 LE
AnyagAcél
Max. Flow in Free AirCirkónium-alumínium-oxid
típusAC kanna ventilátor
Feszültség12V AC
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekCsatorna hosszaHPMax. Flow in Free AirtípusFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 890 cfm, acél | AE2MMX 4YG66 SVF-15ACAN3.6ANarancssárga, Sárga15 ft.1/3 LE870 CFMAC kanna ventilátor115V AC€1,297.57
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 115 V AC, acél | AE2MMY 4YG68 SVF-25ACAN3.6ANarancssárga, Sárga25 ft.1/3 LE858 CFMAC kanna ventilátor115V AC€1,650.29
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-25DCAN axiális tartályventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/6 LE, 18A, 25 láb cső, acél | AE2MMZ 4YG69 SVF-25DCAN18Anarancs25 ft.1/6 LE796 CFMDC kanna ventilátor12V DC€1,500.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 15 láb csővezeték, acél | CD6JXA SVF-15DCAN18Anarancs15 ft.1/6 LE-DC kanna ventilátor12V DC€1,343.84
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-6DCAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 12 V DC, acél | CD6JXD SVF-6DCAN18Anarancs6 ft.1/6 LE-DC kanna ventilátor12V DC€1,253.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6ACAN axiális tartályventilátor, 8 hüvelykes méret, 60 Hz, 8 hüvelyk átmérő, acél
€1,163.66 /Mértékegység