AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 115 V AC, acél | AE2MMY 4YG68

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 115 V AC, acél

Raktáron
Tétel: AE2MMY Modell: SVF-25ACANKereszthivatkozás: 4YG68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,494.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők3.6A
színekNarancssárga, Sárga
Csatorna Dia.8"
Csatorna hossza25 ft.
Csatorna mérete25 ft.
Magasság19 "
HP1/3 LE
Hossz40 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air858 CFM
típusAC kanna ventilátor
Feszültség115V AC
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekCsatorna hosszaHPMax. Flow in Free AirtípusFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 890 cfm, acél | AE2MMX 4YG66 SVF-15ACAN3.6ANarancssárga, Sárga15 ft.1/3 LE870 CFMAC kanna ventilátor115V AC€1,299.88
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-25DCAN axiális tartályventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/6 LE, 18A, 25 láb cső, acél | AE2MMZ 4YG69 SVF-25DCAN18Anarancs25 ft.1/6 LE796 CFMDC kanna ventilátor12V DC€1,442.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 15 láb csővezeték, acél | CD6JXA SVF-15DCAN18Anarancs15 ft.1/6 LE-DC kanna ventilátor12V DC€1,343.84
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-6ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes méret, 60 Hz, 8 hüvelyk átmérőjű, acél | CD6JXC SVF-6ACAN18Anarancs6 ft.1/6 LE-AC kanna ventilátor12V AC€1,163.66
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-6DCAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 12 V DC, acél | CD6JXD SVF-6DCAN18Anarancs6 ft.1/6 LE-DC kanna ventilátor12V DC€1,253.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25ACAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 115 V AC, acél
€1,494.97 /Mértékegység