AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O nyeregszellőző, ipari, bemeneti és kimeneti, 12 hüvelyk átmérőjű, polietilén, narancssárga | AH9BPL 39FW34

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O nyeregszellőző, ipari, bemeneti és kimeneti, 12 hüvelyk átmérőjű, polietilén, narancs

Raktáron
Tétel: AH9BPL Modell: SV-18912-OKereszthivatkozás: 39FW34

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg szellőző
Alsó OD8"
Törékenység Temp.-158 fok F
színeknarancs
Mélység3.5 "
Hossz43.5 "
Anyagpolietilén
Olvadási hőmérséklet250 fok. F
Nyitás Dia.12 "
Felül nyíló OD8"
Szellőzőnyílás mérete12 "
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételNyitás Dia.Ár
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Nyerges szellőző, Ipari, Akna, Narancssárga | AB8ZKC 2AM94 SV-189Akna nyereg szellőző8"€472.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O nyeregszellőző, ipari, bemeneti és kimeneti, 12 hüvelyk átmérőjű, polietilén, narancs
€581.08 /Mértékegység