AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Nyerges szellőző, Ipari, Akna, Narancssárga | AB8ZKC 2AM94

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Nyeregszellőző, Ipari, Akna, Narancs

Raktáron
Tétel: AB8ZKC Modell: SV-189Kereszthivatkozás: 2AM94

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€472.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkna nyereg szellőző
Alsó OD8"
Törékenység Temp.-158 fok F
színeknarancs
Átmérő8"
Bemeneti átmérő8"
Bemeneti méret8"
Hossz43.5 "
Anyagpolietilén
Építési anyagpolietilén
Olvadási hőmérséklet250 fok. F
Nyitás Dia.8"
Felül nyíló OD8"
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételNyitás Dia.Ár
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O nyeregszellőző, ipari, bemeneti és kimeneti, 12 hüvelyk átmérőjű, polietilén, narancssárga | AH9BPL 39FW34 SV-18912-ONyereg szellőző12 "€581.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Nyeregszellőző, Ipari, Akna, Narancs
€472.32 /Mértékegység