AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ENB léghengeres kosár, 2 hengeres, 5000 psi, 4 kimenet | CD6JQE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ENB léghengeres kosár, 2 hengeres, 5000 psi, 4 kimenet

Raktáron
Tétel: CD6JQE Típus: MP-2300ENB

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,357.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger kosár
Visszacsapó szelep anyagaRozsdamentes acél
színekFekete
Mélység31 "
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Magasság48 "
tart2 henger
AnyagAcél
Max. Bemeneti nyomás5500 psi
Max. Kimeneti nyomás125 psi
Lefúvató szelep nyomása125 psi
Whip szerelvények5000 psi, termo-műanyag tömlő 4:1 biztonsági tényezővel
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységMéretekMagasságtartAnyagKimenetek számaÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H kéthengeres légkocsi, 4500 PSI, 2 kimeneti elosztóval, kézi szoros anyával | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Fekete--41 "(2) Nagynyomású hengerek, 4500 psiAlumínium2€3,472.24
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI MP-4H kéthengeres légkocsi, 4500 PSI, 4 kimeneti elosztóval, nagy áramlásszabályozóval | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Fekete--41 "(2) Nagynyomású hengerek, 4500 psiAlumínium4€3,292.74
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI MP-2L kéthengeres légkocsi, 2216 PSI, 2 kimeneti elosztóval, csavarkulccsal szoros anyák | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Fekete--41 "(2) Alacsony nyomású hengerek, 2400 psiAlumínium2€2,801.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL léghengeres kosár, 2 hengeres, 4500 psi, acél | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium2€7,101.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL léghengeres kocsi, 2 hengeres, acél | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium2€8,789.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL léghengeres kosár, 2 hengeres, levegővezérlő panel | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium4€13,956.43
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY léghengeres kosár, 2 hengeres, alacsony nyomású riasztó síp | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Fekete31 "-48 "2 hengerAcél-€14,099.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ENB léghengeres kosár, 2 hengeres, 5000 psi, 4 kimenet
€4,357.82 /Mértékegység