AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI MP-2L kéthengeres légkocsi, 2216 PSI, 2 kimeneti elosztóval, csavarkulccsal szoros anyák | AD7FZD 4EDZ5

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L kéthengeres légkocsi, 2216 PSI, 2 kimeneti elosztóval, csavarkulccsal szoros anyákkal

Raktáron
Tétel: AD7FZD Típus: MP-2LKereszthivatkozás: 4EDZ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,760.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger kosár
színekFekete
Magasság41 "
tart(2) Alacsony nyomású hengerek, 2400 psi
Hossz21 "
AnyagAlumínium
Kimenetek száma2
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységMéretekMagasságtartAnyagKimenetek számaÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H kéthengeres légkocsi, 4500 PSI, 2 kimeneti elosztóval, kézi szoros anyával | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Fekete--41 "(2) Nagynyomású hengerek, 4500 psiAlumínium2€3,543.27
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI MP-4H kéthengeres légkocsi, 4500 PSI, 4 kimeneti elosztóval, nagy áramlásszabályozóval | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Fekete--41 "(2) Nagynyomású hengerek, 4500 psiAlumínium4€3,424.46
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL léghengeres kosár, 2 hengeres, 4500 psi, acél | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium2€5,561.98
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL léghengeres kocsi, 2 hengeres, acél | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium2€7,037.57
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL léghengeres kosár, 2 hengeres, levegővezérlő panel | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium4€11,450.51
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY léghengeres kosár, 2 hengeres, alacsony nyomású riasztó síp | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Fekete31 "-48 "2 hengerAcél-€10,997.54
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HCY léghengeres kosár, 2 hengeres, 62 hüvelykes hosszúság, acél, fekete | AF8PRT 29EZ53 MP-2300HCY-Fekete-62 "x 25" x 30 "-2 hengerAcél-€14,213.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L kéthengeres légkocsi, 2216 PSI, 2 kimeneti elosztóval, csavarkulccsal szoros anyákkal
€2,760.76 /Mértékegység