AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Robbanásbiztos axiális ventilátor, 220V AC, 50-60 Hz, 8 hüvelykes méret, fekete műanyag | AG9YUC 23LJ24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 robbanásbiztos axiális ventilátor, 220 V AC, 50-60 Hz, 8 hüvelykes méret, fekete műanyag

Raktáron
Tétel: AG9YUC Modell: CVF-8X220Kereszthivatkozás: 23LJ24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,100.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők3A
Ventilátor / ventilátor sebessége1725/1450 RPM
színekFekete
Vezetékhossz10m
Csatorna Dia.8"
Frekvencia50/60 Hz
Magasság14 2 / 5 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/3 LE
Hossz16.5 "
Max. Flow in Free Air823 CFM
Tápkábel hossza10m
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség220V AC
Szélesség10 9 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos axiálventilátor kazánok, transzformátorok, aknák, petrolkémiai tartályok és egyéb karbantartási és javítási szolgáltatások veszélyes helyeken történő szellőztetéséhez
    • Integrált hordozófogantyúval és kompakt kivitelben hordozható
    • ATEX, UL és CSA tanúsítvánnyal rendelkező elektromos motorral felszerelve, amely akár 650 cfm légáramlást képes szállítani szabad levegőben

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Robbanásbiztos axiális ventilátor, 1/3 LE, 115V AC, 60 Hz, 8 hüvelykes méret | AA6YRN 15E892 CVF-8EXP4A987 CFM115V AC€3,240.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 robbanásbiztos axiális ventilátor, 220 V AC, 50-60 Hz, 8 hüvelykes méret, fekete műanyag
€3,100.31 /Mértékegység