AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Robbanásbiztos axiális ventilátor, 1/3 LE, 115V AC, 60 Hz, 8 hüvelykes méret | AA6YRN 15E892

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP robbanásbiztos axiális ventilátor, 1/3 LE, 115 V AC, 60 Hz, 8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA6YRN Típus: CVF-8EXPKereszthivatkozás: 15E892

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,878.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők4A
Ventilátor / ventilátor sebessége3250 RPM
színekFekete
Csatorna Dia.8"
Frekvencia60 Hz
Magasság13 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/3 LE
Hossz16 "
Max. Flow in Free Air987 CFM
Fázis1
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható robbanásbiztos ventilátor, amely friss levegőt biztosít a tartályokhoz, nyitott gödrökhöz és föld alatti boltozatokhoz
    • Polietilén szerkezetű, amely ellenáll a nedvességnek és a kopásnak
    • Tartalmaz egy beépített zárt be-/kikapcsolót és 25 láb hosszúságú tápkábelt a maximális hordozhatóság érdekében
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és robbanásbiztos, I. osztályú, II. osztályú, C, D, E, F és G csoportos környezetben való használatra

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Robbanásbiztos axiális ventilátor, 220V AC, 50-60 Hz, 8 hüvelykes méret, fekete műanyag | AG9YUC 23LJ24 CVF-8X2203A823 CFM220V AC€2,973.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP robbanásbiztos axiális ventilátor, 1/3 LE, 115 V AC, 60 Hz, 8 hüvelykes méret
€2,878.99 /Mértékegység