Breather Box légszűrő
Ezek az egységek D fokozatú légzőlevegőt biztosítanak akár 8 felhasználó számára távoli helyeken. A felhasználók biztonsága érdekében figyelik a szén-monoxid jelenlétét is.
Az Air Systems International 1986 óta gyárt biztonsági berendezéseket katonai védelmi, ipari, kormányzati, veszély- és katasztrófaelhárítási, építőipari és tűzoltó/mentő alkalmazásokhoz. A cég székhelye Chesapeake, Virginia, USA. KATT ide
Biztosítson hűvös légzőlevegőt, amely áthalad a hűtőn, és csökkenti a hőmérsékletet a tekercsbe és annak köré pumpált jég hatására. Szabványos nyomásszűrő panelekkel vagy légzőlevegő-kompresszorokkal használható rendszerek kereskedelmi és ipari alkalmazásokban
Távolítsa el a szennyeződéseket és ellenőrizze a gázkoncentrációt a levegőellátásban. Csatlakoztassa a légzőlevegő-szűrő szivattyúkhoz vagy a környezeti levegő szivattyúkhoz, és folyamatosan mérje a CO és az oxigén koncentrációját a sűrített levegőben
Oxigéntartályok szállítása, alacsony nyomású riasztó és több kimeneti csatorna; ideális tűz- és mentési és vészhelyzeti helyzetekben. I/O nyomásmérőkkel, lehajtható fogantyúkkal, nagy áramlásszabályozóval, alacsony nyomású riasztóval, gyorskioldó tömlőtartókkal, soros visszacsapó szelepekkel és fekete porszórt bevonatú acélkerettel
Csökkentse a nagy nyomást a pólusok és a rugalmas copfos csatlakozók révén. A készletek lehetővé teszik a folyamatos légáramlást, miközben az elhasznált léghengereket cserélik, és tartalmaznak szabályozókat, kimeneti elosztó egységeket, kisnyomású sípokat, tehermentesítő szelepeket és összekötő ostorokat visszacsapó szelepekkel
Tíz láb hosszúságú légvezeték-tömlők 250 psi maximális üzemi nyomással. Ideális légzőlevegő-kompresszorokhoz
Alumíniumból/acélból készült, kiváló minőségű légpalackos állványok és SCBA tároló állványok, maximum 25 hengeres tárolókapacitással
Ideális belélegezhető levegő biztosítására tűzoltók vagy mentési munkások számára veszélyes helyeken. Tartalmazza a DOT / TC jóváhagyott lélegeztető hengereket 5000 psi maximális üzemi nyomással
Légszűrő készletek, automatikus leeresztő egységek, kimeneti szűrők, távoli riasztók, CO / O2 tesztkészletek, léghenger-szabályozók és nagynyomású szabályozók, amelyek a kívánt üzemi nyomás fenntartására és a megfelelő levegőellátás biztosítására szolgálnak
Alkalmas nyomásigényes és állandó áramlású légzőkészülékekhez. 0 és 110 psi közötti nyomáson működhet, és 9 / 115 / 230 voltos változatban kapható
Keringesse a levegőt, és távolítsa el a rossz és illékony füstöket kis helyekről, tartályokból és edényekből. Használható ventilátorral vagy fúvóval sebességgyorsítóként nagy csatornatávolságokhoz. Nagy teherbírású zárt térben működő ventilátorok és centrifugálfúvók a szükséges levegő/gáz áramlás fenntartásához. Acél és alumínium változatban kapható
Tartalmaz légfúvó kerekeket és ventilátorokat, amelyek kompatibilisek a szűk helyű ventilátorokkal
Tartalmazza a riasztókat, csatorna-csatlakozókat, bemeneti szűrőtartókat, csatornaadaptereket és csatlakozókat, univerzális nyeregszellőző-tartókat és szellőzőcsatorna-tartót a szellőzőrendszerek karbantartásához és javításához
Tartalmazza a légcsatornákat, szellőzőkészleteket, csatornatartókat és vezetőképes légcsatornákat az elhasználódott levegő és gőzök kiszellőztetéséhez, valamint a friss levegőnek a zárt terekbe való irányításához
Finomítókból, erőművekből, hajógyárakból és más ipari környezetekből származó veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elszívása. Hűvös levegőt keringessünk olyan helyeken, ahol magas a hőmérséklet, vagy ahol a nehéz berendezések túlmelegedésének veszélyével fenyegetnek
A kellemetlen szagok és az állott levegő kiszellőztetésére használják zárt helyekről, és elég kompaktak ahhoz, hogy kis helyeken is elférjenek és levegő keringessen.
Aknák vagy tartályok nyílásaihoz szerelve a készülék mindkét végén lévő légcsatorna csatlakoztatására és a friss levegő szállítására. -158 és 250 °F közötti hőmérsékleten működhet, és vezetőképes / szabványos / öntött polietilén változatban kaphatók
Tartalmazza az OSHA által meghatározott szén-monoxid-helyettesítő érzékelőket a CO-91 sorozatú monitorokhoz
A márka kiterjedt katalógusa zárt térben működő Venturi-fúvókat, szállított légkompresszorokat és környezeti levegő szivattyúkat, szállított légkompresszorokat és környezeti levegő szivattyúkat, tömlőbiztonsági kábeleket, SCBA-kat és légzőlevegő-hengereket, légzőcső tömlőket, nyeregszellőzőket, kaszkád légcső készleteket és elosztókat tartalmaz. térventilátor- és ventilátortartozékok, motoros és kézi forgattyús tömlődobok, csereérzékelők, légszűrőszűrők, légcsatornák és szerelvények, valamint légi hűtőrendszerek. Air System International zárt térben működő Venturi-fúvók telített gőzt vagy sűrített levegőt használjon áramforrásként a veszélyes füstök/gőzök elszívásához, és földalatti tárolótartályokban és föld alatti helyeken használják. Erős horganyzott acél testtel és alumínium alappal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Az Air Systems Venturi fúvói hatékony elszívással rendelkeznek a finomítókban, erőművekben és az acéliparban. A márka levegőszűrő rendszerek légkompresszorral kell rendelkeznie, amely összenyomja a környezeti levegőt a légzőkészüléket használók számára. A sűrített levegő egy kiváló minőségű szűrőn halad át, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, biztosítva a tiszta és biztonságos lélegző levegőt. Szén-monoxid (CO) monitorral rendelkeznek, amely folyamatosan ellenőrzi a CO jelenlétét, és figyelmeztet, ha a szint meghaladja a biztonsági határértékeket. Ezek a rendszerek biztonsági vizuális áramlásmérővel rendelkeznek, amely ellenőrzi a légáramlást, biztosítva a megfelelő levegőellátást. Beépített sűrített levegő tisztító (CPO) monitorral vannak felszerelve, amely a szennyeződések, a nedvesség és az olaj eltávolításával értékeli a levegő minőségét, és valós idejű visszajelzést ad. Ezek a szűrőrendszerek tömör alumínium blokk elosztóval rendelkeznek, amely a sűrített levegő központi elosztópontjaként szolgál, megkönnyítve a rendszerelemek megfelelő elvezetését.
Az Air Systems International cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak a Texas Pneumatic Tools különféle termékeire. Tehát, ha olyan Air Systems International légfúvót keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő termékkel.
Ezek az Air Systems International termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.
Ezek az egységek D fokozatú légzőlevegőt biztosítanak akár 8 felhasználó számára távoli helyeken. A felhasználók biztonsága érdekében figyelik a szén-monoxid jelenlétét is.
A Breather Box egy hordozható szűrőrendszer, amelyet arra terveztek, hogy D fokozatú légzési levegőt biztosítson a dolgozók számára. Szűri a kompresszorból bejövő levegőt, figyeli a CO és az oxigén szintet. Három szűrési fokozattal rendelkezik, eltávolítja a vizet, a részecskéket, az olajokat, a ködöket, az ultrafinom részecskéket, a szerves gőzöket és a szagokat. Ez a légtelenítő doboz szűrőcsere jelzőkkel rendelkezik. A szűrés hatékonysága 99.99%, 0.01 mikron minimális részecskeméret mellett. Ez a rendszer tartalmaz egy CO-monitort akkumulátoros, DC vagy AC tápellátással, hang- és vizuális riasztásokkal. Rögzítési pont (POA) dobozokkal érkezik a légzésvédő használatának meghosszabbítása érdekében.
Ezek olajmentes lapátos légkompresszorok, amelyek alacsony nyomáson működnek. Ezekben a szivattyúkban a nyomás nem haladja meg a 15 psi-t.
Igen, mivel ezek a kompresszorok a levegőt kisebb térfogatra sűrítik, a levegő felmelegszik. Ez növeli a levegő nyomását és hőmérsékletét.
A levegővel hajtott egységek energiaforrásként sűrített levegőt használnak, sokoldalúságot kínálva veszélyes helyeken és hálózaton kívüli beállításokban. Könnyűek és hordozhatók, így könnyen szállíthatók. Ezzel szemben az elektromos ventilátorok és fúvók konnektorból vagy akkumulátorból táplálkoznak, így alkalmasak beltéri vagy városi környezetben való használatra. Folyamatos működést biztosítanak, és gyakran változtatható sebességbeállításokkal rendelkeznek. Az elektromos egységek általában energiahatékonyabbak és nem bocsátanak ki károsanyag-kibocsátást, míg a levegővel működő egységek kevesebb zajt keltenek.
Ezek olajmentes lapátos légkompresszorok, amelyek alacsony nyomáson működnek. Ezekben a szivattyúkban a nyomás nem haladja meg a 15 psi-t.
Igen, mivel ezek a kompresszorok a levegőt kisebb térfogatra sűrítik, a levegő felmelegszik. Ez növeli a levegő nyomását és hőmérsékletét.
Az Air Systems International forgócsatlakozói ideálisak nedves környezetben történő telepítéshez vagy olyan létesítményekhez, ahol hosszú vákuumtömlőkre van szükség. Beépített nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek, amely korlátozza a 160 hüvelyk feletti vízemelést a tartály összeomlásának megakadályozása érdekében. BE / KI áramlási szeleppel és nyomásmérővel rendelkeznek a jobb teljesítmény érdekében.
A légzőlevegő-kompresszoros rendszereket légzésvédő kompatibilis levegő biztosítására tervezték. Ezeket a rendszereket úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a légzőkészülék használatának specifikus követelményeinek, beleértve az olyan megfontolásokat, mint a kompresszor mérete, az FDA élelmiszer-minőségű kenőolaja, a D fokozatú szűrés, a CO-ellenőrzés, a hűtött szárító, a kondenzvíz-elvezető tartály és a megfelelő levegőelosztó rendszer. Míg az üzemi légkompresszort nem kifejezetten légzőkészülék használatára tervezték vagy optimalizálták, és előfordulhat, hogy nem rendelkeznek ezekkel a speciális funkciókkal.