Az Air Systems International BB50-COPM légzőlevegő panel szűri és figyeli a levegő minőségét, mielőtt az elérné a dolgozó légitársaságát légzés céljából. Ez a szűrőpanel hatékonyan távolítja el a részecskéket, a vizet, az olajat, a gőzöket és a gázokat, így tiszta és biztonságos levegőt biztosít a dolgozók számára. A kompresszor és a légitársaság közé van beépítve, és kulcsfontosságú közvetítőként szolgál a belélegezhető levegő minőségének és biztonságának biztosításában.
Jellemzők:
- Ez a hordozható szűrőpanel strapabíró, kemény oldalú tokkal érkezik, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást a különböző munkahelyekre.
- Szén-monoxid-figyelővel rendelkezik, amely folyamatosan figyeli és figyelmezteti a megnövekedett szén-monoxid-szintet.
- Ez a D fokozatú panel maximum 4 légzőkészüléket és 4 kámzsát tud elhelyezni a továbbfejlesztett és sokoldalú műveletek érdekében.
- Akár 125 psi névleges nyomásnak is ellenáll, maximális légáramlása pedig 79 CFM.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell felszerelni ezt a lélegző levegő panelt?
A.
- Válasszon megfelelő helyet a légkompresszor közelében és a dolgozó légitársaságától elérhető helyen.
- Rögzítse biztonságosan a légzőlevegő-panelt a mellékelt konzolok vagy hardverek segítségével.
- Csatlakoztassa a kompresszor levegőellátó vezetékét a panel bemenetéhez.
- Csatlakoztassa a panel kimenetét a dolgozó légitársaságához.
- Szerelje be a szükséges szűrőket a kijelölt házba.
- Adott esetben végezze el a szükséges elektromos csatlakozásokat az utasítások szerint.
- Végezzen működési tesztet a megfelelő légáramlás, valamint a riasztások és jelzőfények működésének biztosítása érdekében.
- Hozzon létre karbantartási ütemtervet a panel rendszeres ellenőrzéséhez és szervizeléséhez.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a lélegző levegő panel kiválasztásakor?
A.
- Szükséges szűrési képességek a levegőben jelen lévő specifikus szennyeződések alapján.
- Áramlási sebesség vagy CFM kapacitás a megfelelő levegőellátás biztosításához a tervezett alkalmazáshoz.
- Megfelelés a vonatkozó biztonsági és ipari szabványoknak.
- Integrációs kompatibilitás a meglévő levegőellátó rendszerekkel.
- Hordozhatóság és egyszerű telepítés a különböző munkaterületeken.
- Felügyeleti funkciók, mint például CO-monitorok és riasztások a levegőminőség biztosítására.
- Tartósság és építési minőség, hogy ellenálljon a tervezett munkakörnyezetnek.
- Karbantartási követelmények és csereszűrők és alkatrészek rendelkezésre állása.
- Költséghatékonyság és általános érték a kívánt funkciókhoz és teljesítményhez.
K. Az ASI BB50-COPM légzőlevegő-panel rendelkezik-e riasztórendszerrel a levegőminőség figyeléséhez?
V. Igen, ez a lélegző levegő panel riasztórendszerrel van felszerelve a levegő minőségének precíz ellenőrzéséhez. Ezt a riasztórendszert úgy tervezték, hogy figyelmeztesse a felhasználókat bármilyen rendellenes levegőminőségi körülmény esetén. Tartalmaz vizuális jelzőket, hangos riasztásokat vagy mindkettőt, amelyek bizonyos küszöbértékek vagy határértékek túllépése esetén aktiválódnak. A riasztórendszerek további biztonságot nyújtanak azáltal, hogy azonnal értesítik a felhasználókat a panel által szolgáltatott levegő minőségével kapcsolatos esetleges problémákról, lehetővé téve a megfelelő időben történő intézkedések megtételét a dolgozók jólétének biztosítása érdekében.