AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R légtelenítő doboz, CO monitorral, 50 CFM, 79 CFM, 4 független szabályozó, 4 csatlakozó

Raktáron
Tétel: CD6JDC Modell: BB50-CO4R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,018.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő rendszer
Légáramlat50 CFM
Légáramlási sebesség50 CFM
Áramlási kapacitás79 CFM
Csatolások száma4
Nyomásmérők száma2
Szabályozók száma2
Tápellátás9V-os elem, 8-16V DC/115V AC
Relief nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termék részletek:

Az Air Systems BB50-CO4R kiszűri a kompresszorból beáramló levegőt, hogy a légzőkészülékeket D minőségű levegővel látja el, és figyeli a levegőben lévő szén-monoxid szintjét.

Jellemzők:

  • 3 fokozatú szűrés automatikus / kézi leeresztővel, ideális akár 4 személy kiszolgálására, 99.99%-os hatékonysággal 0.01 mikronnál.
  • Független szabályozók, amelyek lehetővé teszik különböző légzőkészülékek és tömlők egyidejű használatát.
  • A belső szennyeződés elkerülése érdekében függőleges és zárt helyzetben kell használni.
  • Szabványos szén-monoxid (CO) légitársaság monitor, amely eldobható 9 V-os elemekkel működik
  • Külső hangjelzés és fényjelzés jelzi a magas CO-tartalmú dolgozókat.
  • Távoli riasztó jack mellékelve.
  • Rögzítési pont (POA) dobozok a légzőkészülék használatának 300 láb feletti meghosszabbításához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA 1910.134
  • BS-EN 12021:1999

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell kalibrálni a CO-monitort?

A.

  • Szerelje be a CO-kalibrációs gázpalack szabályozóját.
  • Forgassa el a szabályozó gombját az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a gáz átfolyjon a tömlőn. Érintéssel vagy hanggal ellenőrizze a gáz áramlását a tömlőn keresztül.
  • Csatlakoztassa a dugót a monitor levegőminta bemenetéhez.
  • Hagyjon 15-30 másodpercet, hogy a digitális kijelzés stabilizálódjon.
  • Állítsa be a "span" beállító csavart (az óramutató járásával megegyező irányba a növeléshez vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a csökkentéshez), amíg a digitális kijelzés meg nem felel a gázpalack kalibrációján feltüntetett koncentrációnak (ppm).
  • Kapcsolja ki a szabályozót, és hajtsa végre ismét a „nulla” beállítási eljárást. A digitális kijelzésnek vissza kell térnie "00"-ra.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolások számaTápellátásNyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R légtelenítő doboz, CO monitorral, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 független szabályozó, 4 csatlakozó | CD7KZL BB100-CO4R49-12V/115V AC150 psi€4,842.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R légtelenítő doboz, CO-monitorral, 30 CFM, 48 CFM áramlási kapacitás, 2 független szabályozó, 2 csatlakozó | CD6JCM BB30-CO2R29V-os elem, 8-16V DC/115V AC120 psi€3,549.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R légtelenítő doboz, CO monitorral, 50 CFM, 79 CFM, 4 független szabályozó, 4 csatlakozó
€4,018.24 /Mértékegység