AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P pneumatikus hepa vákuum, 2 gal. Kapacitás, rozsdamentes acél tartály | CD7KVR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P pneumatikus hepa vákuum, 2 gal. Kapacitás, rozsdamentes acél tartály

Raktáron
Tétel: CD7KVR Modell: AV-2P

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,686.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHEPA száraz vákuum
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő mérete10 ft.
Bemeneti áramlás70 CFM
Bemeneti nyomás80 psi
motor típusaPneumatikus
Zajszint75 dBA @ 90 psi
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Vákuum áramlás100 - 170 CFM
Vákuumnyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
HS-kód8508600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzívó emelőlevegő fogyasztáserősítőkTartály anyagaVízemelőWattsÁramlási sebességTömlő méreteÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 gal. Kapacitás, 2.25 nagynyomású, rozsdamentes acél tartály | CD7KVB AV-15115 "115 CFM11ARozsdamentes acél-1320W--€7,382.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P pneumatikus hepa vákuum, 15 gal. Kapacitás, rozsdamentes acél tartály | CD7KVF AV-15P---Rozsdamentes acél----€7,937.16
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 gal. Űrtartalom, polietilén tartály | CD7KVH AV-15PTE--11Apolietilén110 ft.1320W115 CFM-€3,352.36
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Hepa Vacuum, 2 gal. Kapacitás, 1.25 nagynyomású, rozsdamentes acél tartály | CD7KVK AV-284 "94 CFM7.5ARozsdamentes acél-900W--€3,317.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 gal. Kapacitás, 1.25 nagynyomású, rozsdamentes acél tartály | CD7KVP AV-2BP--7.4ARozsdamentes acél84 ft.900W94 CFM-€3,317.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa pneumatikus vákuum, 2 gal. Kapacitás | CD7KVU AV-2PBP---Rozsdamentes acél----€4,610.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa Vacuum, 4 gal. Kapacitás, 60 Hz, polietilén tartály | CD7KWA AV-4POLY84 "94 CFM7.5Apolietilén-900W--€2,393.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P pneumatikus hepa vákuum, 2 gal. Kapacitás, rozsdamentes acél tartály
€3,686.76 /Mértékegység