AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HEPA szűrésű porszívók


Szűrő
Vezeték hossza: 30 ft. , Keret típusa: Back Pack , Tömlő belső átm.: 1 / 2 " , Tömlő hossza: 10 ft. , Magába foglalja: Hátsó csomag keret , Bemeneti áramlás: 70 CFM , Bemeneti nyomás: 80 psi , Bemeneti típus: Forgó , szakaszok száma: 2 , Kapcsoló típusa: ON / OFF , Tartály mérete: 5 gal. , Vákuumáramlás: 100 - 170 CFM , Vákuumtömlő mérete: 10 ft. , Vákuumnyomás: 250 psi , Feszültség: 120V AC
StílusModellSzívó emelőlevegő fogyasztáserősítőkTartály anyagaVízemelőWattsÁramlási sebességTömlő méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
AV-15P
---Rozsdamentes acél----€7,937.16
B
AV-2BP
--7.4ARozsdamentes acél84 ft.900W94 CFM-€3,317.16
C
AV-5PTE
--11Apolietilén84 ft.1320W94 CFM1 1 / 2 "€2,393.16
ajánlatkérés
C
AV-15PTE
--11Apolietilén110 ft.1320W115 CFM-€4,056.36
ajánlatkérés
B
AV-2PBP
---Rozsdamentes acél----€4,610.76
C
AV-2P
---Rozsdamentes acél---10 ft.€3,686.76
C
AV-5
---Rozsdamentes acél---10 ft.€5,165.16
C
AV-5P
---Rozsdamentes acél---10 ft.€5,534.76
ajánlatkérés
D
AV-4POLY
84 "94 CFM7.5Apolietilén-900W--€2,393.16
E
AV-2
84 "94 CFM7.5ARozsdamentes acél-900W--€3,317.16
F
AV-15
115 "115 CFM11ARozsdamentes acél-1320W--€7,382.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?