AIR SCIENCE VE-FED-M-A Fume Extractor, 530 cfm CFM | CN8DZT 56LF24

AIR SCIENCE VE-FED-M-A Fume Extractor, 530 cfm CFM

Raktáron
Item: CN8DZT Model: VE-FED-M-AKereszthivatkozás: 56LF24

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,589.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfüstelszívó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCFMTételTeljes szélességSzélességÁr
AIR SCIENCE P5-36XT légcsatorna nélküli páraelszívó 36 hüvelyk szélesség x mélység | AF4BCY 8NK58 P5-36XT186Csatornamentes füstgáz36 "36 "€3,851.94
AIR SCIENCE P5-48XT légcsatorna nélküli páraelszívó 48 hüvelyk szélesség x mélység | AF4HTF 8XDK9 P5-48XT234Csatornamentes füstgáz48 "48 "€4,691.18
AIR SCIENCE P5-24XT légcsatorna nélküli páraelszívó 24 hüvelykes szélesség | AF4ZPN 9TA97 P5-24XT117Csatornamentes füstgáz24 "24 "€3,304.01
AIR SCIENCE AS-AHA-133-CA-B BiosCabinet, 388 cfm CFM | CN8DYX 56LF18 AS-AHA-133-CA-B-Motorháztető--€14,421.87
AIR SCIENCE VLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM | CN8DYY 56LF29 VLF-72-A-Tiszta pad--€6,490.54
AIR SCIENCE HLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM, 42 hüvelykes teljes magasság | CN8DYZ 56LF28 HLF-72-A-Tiszta pad--€6,490.54
AIR SCIENCE VE60T légcsatorna nélküli ház | CN8DZA 56LF22 VE60T-Ház--€3,412.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE VE-FED-M-A Fume Extractor, 530 cfm CFM
€3,589.89 /Mértékegység