AIR SCIENCE FLOW-24 Lamináris Flow szekrény | AF6GTQ 18AX39

AIR SCIENCE FLOW-24 lamináris áramlási szekrény

Raktáron
Tétel: AF6GTQ Modell: FLOW-24Kereszthivatkozás: 18AX39

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,241.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaminar Flow szekrény
CFM250
TeljesítésUL 61010
Mélység24 "
Szűrő típusaHEPA
Magasság35 "
HP0.4
Belső magasság24 "
Belső hossza23.5 "
Belső szélesség23.5 "
AnyagPorszórt acél
Szükséges szűrők száma1
Nyitó méret20 "
Teljes magasság35 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség24 "
Feszültség115 V / 60 Hz
Feszültség (AC)115
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8421398005

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességCFMMélységAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSzélességÁr
AIR SCIENCE FLOW-36 Lamináris Flow szekrény | AF6GTR 18AX40 FLOW-3623.5 "25024 "Porszórt acél35 "36 "24 "36 "€3,754.09
AIR SCIENCE FLOW-48 Lamináris Flow szekrény | AF6GTT 18AX41 FLOW-4823.5 "50024 "Porszórt acél35 "48 "24 "48 "€4,267.16
AIR SCIENCE HLF-48 Lamináris Flow szekrény | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Porszórt acél, akril, üveg, rozsdamentes acél43 "49 "29 "49 "€4,535.70
ajánlatkérés
AIR SCIENCE HLF-72 Lamináris Flow szekrény | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Porszórt acél, akril, üveg, rozsdamentes acél43 "73 "29 "73 "€5,364.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE FLOW-24 lamináris áramlási szekrény
€3,241.00 /Mértékegység