AIR SCIENCE FLOW-48 Lamináris Flow szekrény | AF6GTT 18AX41

AIR SCIENCE FLOW-48 lamináris áramlási szekrény

Raktáron
Tétel: AF6GTT Modell: FLOW-48Kereszthivatkozás: 18AX41

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,267.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaminar Flow szekrény
CFM500
TeljesítésUL 61010
Mélység24 "
Szűrő típusaHEPA
Magasság35 "
HP0.8
Belső magasság24 "
Belső hossza47.5 "
Belső szélesség23.5 "
AnyagPorszórt acél
Szükséges szűrők száma2
Nyitó méret20 "
Teljes magasság35 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Feszültség115 V / 60 Hz
Feszültség (AC)115
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8421398005

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességCFMMélységAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSzélességÁr
AIR SCIENCE FLOW-24 Lamináris Flow szekrény | AF6GTQ 18AX39 FLOW-2423.5 "25024 "Porszórt acél35 "24 "24 "24 "€3,241.00
AIR SCIENCE FLOW-36 Lamináris Flow szekrény | AF6GTR 18AX40 FLOW-3623.5 "25024 "Porszórt acél35 "36 "24 "36 "€3,754.09
AIR SCIENCE HLF-48 Lamináris Flow szekrény | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Porszórt acél, akril, üveg, rozsdamentes acél43 "49 "29 "49 "€4,535.70
ajánlatkérés
AIR SCIENCE HLF-72 Lamináris Flow szekrény | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Porszórt acél, akril, üveg, rozsdamentes acél43 "73 "29 "73 "€5,364.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE FLOW-48 lamináris áramlási szekrény
€4,267.16 /Mértékegység