AIR SCIENCE HLF-48 Lamináris Flow szekrény | AF6GUB 18AX50

AIR SCIENCE HLF-48 Lamináris Flow szekrény

Tétel: AF6GUB Modell: HLF-48Kereszthivatkozás: 18AX50
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,488.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaminar Flow szekrény
CFM500
TeljesítésUL 61010
Mélység29 "
Szűrő típusaULPA / HEPA
Magasság43 "
HP0.98
Belső magasság23.5 "
Belső hossza48 "
Belső szélesség20 "
AnyagPorszórt acél, akril, üveg, rozsdamentes acél
Szükséges szűrők száma1
Nyitó méret20 "
Teljes magasság43 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség29 "
Feszültség115 V / 60 Hz
Feszültség (AC)115
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 216
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8421398005

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességCFMMélységAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSzélességÁr
AIR SCIENCE FLOW-24 Lamináris Flow szekrény | AF6GTQ 18AX39 FLOW-2423.5 "25024 "Porszórt acél35 "24 "24 "24 "€3,241.00
AIR SCIENCE FLOW-36 Lamináris Flow szekrény | AF6GTR 18AX40 FLOW-3623.5 "25024 "Porszórt acél35 "36 "24 "36 "€3,754.09
AIR SCIENCE FLOW-48 Lamináris Flow szekrény | AF6GTT 18AX41 FLOW-4823.5 "50024 "Porszórt acél35 "48 "24 "48 "€4,267.16
AIR SCIENCE HLF-72 Lamináris Flow szekrény | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Porszórt acél, akril, üveg, rozsdamentes acél43 "73 "29 "73 "€5,364.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE HLF-48 Lamináris Flow szekrény
€5,488.20 /Mértékegység