AIR KING 9554 toronyventilátor oszcilláló 42-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120v | AB9PRT 2EKZ5

AIR KING 9554 toronyventilátor oszcilláló 42-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120V

Raktáron
Tétel: AB9PRT Típus: 9554Keresztszám: 2EKZ5 / 2EKZ6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Fan
Légáramlat540/485/430 cfm
erősítők0.36/0.32/0.30
Csapágy típusUjj
Dia Dia.3.5 "
Penge anyagABS műanyag
Vezetõméret18 AWG
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagMűanyag
Magasság42.5 "
Hz60
Hossz13 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1400/1270/1120
Feszültség120
Watts45/38/34
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)108.71
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkMagasságHosszRPMWattsSzélességÁr
AIR KING 9535 toronyventilátor oszcilláló 52-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120v | AB9PRQ 2EKZ3 9535390/310/220 cfm0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "€212.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9554 toronyventilátor oszcilláló 42-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120V
€230.09 /Mértékegység