AIR KING 9535 toronyventilátor oszcilláló 52-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120v | AB9PRQ 2EKZ3

AIR KING 9535 toronyventilátor oszcilláló 52-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120V

Raktáron
Tétel: AB9PRQ Típus: 9535Kereszthivatkozás: 2EKZ3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€212.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Fan
Légáramlat390/310/220 cfm
erősítők0.38/0.30/0.25
Csapágy típusUjj
Dia Dia.3.5 "
Penge anyagABS műanyag
Vezetõméret18 AWG
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagMűanyag
Magasság52.5 "
Hz60
Hossz14.5 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1525/1180/930
Feszültség120
Watts55/45/38
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)64.52
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkMagasságHosszRPMWattsSzélességÁr
AIR KING 9554 toronyventilátor oszcilláló 42-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120v | AB9PRT 2EKZ5 9554540/485/430 cfm0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "€230.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9535 toronyventilátor oszcilláló 52-1/2 hüvelykes H 3 sebesség 120V
€212.77 /Mértékegység