AIR KING 9106 asztali ventilátor oszcilláló 16 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V | AD7AUM 4DA36

AIR KING 9106 asztali ventilátor, rezgő 16 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V

Raktáron
Tétel: AD7AUM Típus: 9106Kereszthivatkozás: 4DA36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtáblázat Fan
Légáramlat1710/1500/1330 cfm
erősítők0.71/0.54/0.48
Csapágy típusUjj
Dia Dia.16 "
Penge anyagpolipropilén
Vezetõméret18 AWG
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagAcél
Magasság22.5 "
Hz60
Hossz17.75 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma3
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1545/1394/1244
Feszültség120V
Watts77/65/57
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRezgő / nem rezgőLégáramlaterősítőkRPMWattsSzélességDia Dia.ŐranyagÁr
AIR KING 9154 asztali ventilátor oszcilláló 9 hüvelyk átmérőjű, 2 sebességes 120 V | AD6WGN 4C523 9154Rezgő490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Acél€100.97
AIR KING 9146 asztali ventilátor, nem osc 6 hüvelykes 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Nem oszcilláló190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Acél, műanyag€53.47
AIR KING 9102 asztali ventilátor oszcilláló 12 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V | AD7AUL 4DA35 9102Rezgő930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Acél€114.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9106 asztali ventilátor, rezgő 16 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V
€141.27 /Mértékegység