Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR KING 9146 asztali ventilátor, nem osc 6 hüvelykes 2-spd 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING 9146 Asztali ventilátor, nem osc 6 hüvelykes 2-spd 120v

Raktáron
Tétel: AD6WJX Típus: 9146Kereszthivatkozás: 4C796
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
€53.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtáblázat Fan
Légáramlat190 / 90 cfm
erősítők0.19/0.14
Csapágy típusUjj
Dia Dia.6"
Penge anyagpolipropilén
Vezetõméret18 AWG
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagAcél, műanyag
Magasság9.375 "
Hz60
Hossz6.125 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma3
Vezetők száma3
Sebességek száma2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
RPM2020/1740
Feszültség120V
Watts12/9
Szélesség7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRezgő / nem rezgőLégáramlaterősítőkRPMWattsSzélességDia Dia.ŐranyagÁr
AIR KING 9154 asztali ventilátor oszcilláló 9 hüvelyk átmérőjű, 2 sebességes 120 V | AD6WGN 4C523 9154Rezgő490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Acél€100.97
AIR KING 9102 asztali ventilátor oszcilláló 12 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V | AD7AUL 4DA35 9102Rezgő930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Acél€114.74
AIR KING 9106 asztali ventilátor oszcilláló 16 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V | AD7AUM 4DA36 9106Rezgő1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Acél€141.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9146 Asztali ventilátor, nem osc 6 hüvelykes 2-spd 120v
€53.47 /Mértékegység