Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR KING 9154 asztali ventilátor oszcilláló 9 hüvelyk átmérőjű, 2 sebességes 120 V | AD6WGN 4C523

AIR KING 9154 asztali ventilátor, rezgő 9 hüvelyk átmérőjű, 2 sebességes 120 V

Raktáron
Tétel: AD6WGN Típus: 9154Kereszthivatkozás: 4C523
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
€100.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtáblázat Fan
Légáramlat490 / 410 cfm
erősítők0.57/0.39
Csapágy típusUjj
Dia Dia.9"
Penge anyagpolipropilén
Vezetõméret18 AWG
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagAcél
Magasság16.875 "
Hz60
Hossz11 5 / 16 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma3
Vezetők száma3
Sebességek száma2
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM2449/1883
Feszültség120V
Watts37/27
Szélesség8.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRezgő / nem rezgőLégáramlaterősítőkRPMWattsSzélességDia Dia.ŐranyagÁr
AIR KING 9146 asztali ventilátor, nem osc 6 hüvelykes 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Nem oszcilláló190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Acél, műanyag€53.47
AIR KING 9102 asztali ventilátor oszcilláló 12 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V | AD7AUL 4DA35 9102Rezgő930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Acél€114.74
AIR KING 9106 asztali ventilátor oszcilláló 16 hüvelyk átmérőjű, 3 sebességes 120 V | AD7AUM 4DA36 9106Rezgő1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Acél€141.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9154 asztali ventilátor, rezgő 9 hüvelyk átmérőjű, 2 sebességes 120 V
€100.97 /Mértékegység