AIR KING 9046 Fali ventilátor 1480/1340/1140 Cfm 16 hüvelykes | AB9PRV 2EKZ7

AIR KING 9046 fali ventilátor 1480/1340/1140 Cfm 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9PRV Típus: 9046Kereszthivatkozás: 2EKZ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető ventilátor
Légáramlat1480/1340/1140 cfm
erősítők0.40/0.36/0.32
Dia Dia.16 "
Penge anyagpolipropilén
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagTeljesítmény bevonatos acél elöl és hátul
Magasság18 "
Hz60
Hossz13 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma3
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1275/1180/1040
Feszültség120
Watts46/40/35
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.771
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRPMLégáramlaterősítőkWattsSzélességDia Dia.ŐranyagMagasságÁr
AIR KING 9012 fali ventilátor 940/800/700 Cfm 12 hüvelykes | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Ütésálló műanyag és acél20.75 "€141.64
AIR KING 9016 fali ventilátor 1510/1380/1190 Cfm 16 hüvelykes | AD6WHG 4C631 90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Ütésálló műanyag és acél22.625 "€156.79
AIR KING 9018 Fali ventilátor 1970/1520/1170 Cfm 18 hüvelykes | AD6XUE 4CH64 90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Ütésálló műanyag és acél23 "€156.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9046 fali ventilátor 1480/1340/1140 Cfm 16 hüvelykes
€205.22 /Mértékegység