AIR KING 9018 Fali ventilátor 1970/1520/1170 Cfm 18 hüvelykes | AD6XUE 4CH64

AIR KING 9018 fali ventilátor 1970/1520/1170 Cfm 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6XUE Típus: 9018Kereszthivatkozás: 4CH64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€156.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető ventilátor
Légáramlat1970/1520/1170 cfm
erősítők1.10/0.73/0.54
Dia Dia.18 "
Penge anyagpolipropilén
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagÜtésálló műanyag és acél
Magasság23 "
Hz60
Hossz20.25 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma5
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1000/790/590
Feszültség120
Watts114/85/63
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.302
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)54.36
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPMLégáramlaterősítőkWattsSzélességDia Dia.ŐranyagMagasságÁr
AIR KING 9046 Fali ventilátor 1480/1340/1140 Cfm 16 hüvelykes | AB9PRV 2EKZ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Teljesítmény bevonatos acél elöl és hátul18 "€205.22
AIR KING 9012 fali ventilátor 940/800/700 Cfm 12 hüvelykes | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Ütésálló műanyag és acél20.75 "€141.64
AIR KING 9016 fali ventilátor 1510/1380/1190 Cfm 16 hüvelykes | AD6WHG 4C631 90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Ütésálló műanyag és acél22.625 "€156.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9018 fali ventilátor 1970/1520/1170 Cfm 18 hüvelykes
€156.78 /Mértékegység