LÉGKEZELŐ 5W902 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 24 x 24 x 20 hüvelyk | AE6ZGH

AIR HANDLER 5W902 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 24 x 24 x 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6ZGH Típus: 5W902

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.28 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromrétegű poliészter kocka szűrő
Légáramlat500 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.22 "-os WC
Max. Hőmérséklet150 fok F
Névleges mélység20 "
Névleges szűrőméret24x24x20
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)66.55
Hajószélesség (cm)66.55
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DXX3 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 16 x 20 x 10 hüvelyk | AB9LZN 2DXX310 "16x20x1016 "20 "€76.13
LÉGKEZELŐ 2DXY3 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 20 x 25 x 10 hüvelyk | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "€72.41
LÉGKEZELŐ 2DXY6 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 16 x 20 x 15 hüvelyk | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "€81.86
LÉGKEZELŐ 2DXY9 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 16 x 25 x 15 hüvelyk | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "€86.33
LÉGKEZELŐ 2DXZ3 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 20 x 20 x 15 hüvelyk | AB9MAC 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "€83.03
LÉGKEZELŐ 2DXZ6 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 20 x 25 x 15 hüvelyk | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "€90.30
LÉGKEZELŐ 2DXZ9 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 16 x 20 x 20 hüvelyk | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "€93.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5W902 kockaszűrő 3 rétegű poliészter 24 x 24 x 20 hüvelyk
€102.28 /Mértékegység