LÉGKEZELŐ 4YVE1 Mini redős szűrő 16 x 25 x 2 Merv 14 | AE2PRQ

AIR HANDLER 4YVE1 mini redős szűrő 16 x 25 x 2 Merv 14

Raktáron
Tétel: AE2PRQ Modell: 4YVE1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€166.54 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat492 fpm
Szűrő hatékonysága95%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.35 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás1465 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV14
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret16x25x2
Névleges magasság16 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0521
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységLégáramlatSzűrő hatékonyságaNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességVégső ellenállásKezdeti ellenállásÁr
LÉGKEZELŐ 2GFP1 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "-os WC0.27 "-os WC€241.82
LÉGKEZELŐ 2GFP8 Economy Minipleat szűrő 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "-os WC0.27 "-os WC€281.29
LÉGKEZELŐ 2GFT2 Economy Minipleat szűrő 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "-os WC0.46 "-os WC€270.51
LÉGKEZELŐ 2GFU5 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "-os WC0.48 "-os WC€241.06
LÉGKEZELŐ 2GFU9 Economy Minipleat szűrő 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "-os WC0.48 "-os WC€247.48
LÉGKEZELŐ 2GFV8 Economy Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 "-os WC0.48 "-os WC€269.33
LÉGKEZELŐ 2GFW7 Economy Minipleat szűrő 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "-os WC0.27 "-os WC€223.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 4YVE1 mini redős szűrő 16 x 25 x 2 Merv 14
€166.54 /Mértékegység