Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2GFV8 Economy Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC

AIR HANDLER 2GFV8 Economy Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 14

Raktáron
Cikkszám: AB9XZC Modell: 2GFV8
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
€269.33 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága95%
Szűrőcsomag házFémkeret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.48 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2000 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület52 sq ft.
MERV14
Névleges mélység4"
Névleges szűrőméret24x24x4
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységLégáramlatSzűrő hatékonyságaNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességVégső ellenállásKezdeti ellenállásÁr
LÉGKEZELŐ 2GFP1 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "-os WC0.27 "-os WC€241.82
LÉGKEZELŐ 2GFP8 Economy Minipleat szűrő 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "-os WC0.27 "-os WC€281.29
LÉGKEZELŐ 2GFT2 Economy Minipleat szűrő 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "-os WC0.46 "-os WC€274.00
LÉGKEZELŐ 2GFU5 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "-os WC0.48 "-os WC€241.06
LÉGKEZELŐ 2GFU9 Economy Minipleat szűrő 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "-os WC0.48 "-os WC€247.48
LÉGKEZELŐ 2GFW7 Economy Minipleat szűrő 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "-os WC0.27 "-os WC€223.41
LÉGKEZELŐ 2GFX2 Economy Minipleat szűrő 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XZJ 2GFX24"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "-os WC0.27 "-os WC€232.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GFV8 Economy Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 14
€269.33 /Mértékegység