LÉGKEZELŐ 2TE91 Ventilátor burkolat szűrő Polipropilén 32 hüvelykeshez | AC3GHX

AIR HANDLER 2TE91 Ventilátor burkolatszűrő polipropilén 32 hüvelykhez

Raktáron
Tétel: AC3GHX Modell: 2TE91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€56.56 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor burkolat szűrő
Rögzítő típusaHorog és hurok
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyomathordozó súlya (3.3 oz./sz. yd.)

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő típusaMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2TE89 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 24-26 hüvelykeshez | AC3GHV 2TE89Horog és hurok150 fok F€35.86
LÉGKEZELŐ 2TE90 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 30 hüvelykeshez | AC3GHW 2TE90Horog és hurok150 fok F€44.55
LÉGKEZELŐ 2TE92 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 36 hüvelykeshez | AC3GHY 2TE92Horog és hurok150 fok F€44.77
LÉGKEZELŐ 2TE93 Ventilátorburkolat szűrő Polipropilén 40-42 hüvelykeshez | AC3GHZ 2TE93Horog és hurok150 fok F€60.10
LEVEGŐKEZELŐ 36WX63 Ventilátorvédő szűrő poliészter | AH7MWF 36 WX63Horog és hurok180 fok F€45.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2TE91 Ventilátor burkolatszűrő polipropilén 32 hüvelykhez
€56.56 /Mértékegység